Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HDX2 Záróanyás karima 1/4-20, 100PK | AC9KXB

APPROVED VENDOR 3HDX2 Záróanyás karima 1/4-20, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9KXB Modell: 3HDX2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezHorganyzott
Karima Dia.37 / 64 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság15 / 64 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC45 Min felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX2 Záróanyás karima 1/4-20, 100PK
€13.47 /csomag