Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANP9 Rúdöntvény 65-45-12 1 1/2 hüvelyk D x 1 láb hossz | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 rúd öntöttvas 65-45-12 1 1/2 hüvelyk D x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JDJ Típus: 3ANP9
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
€70.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa65-45-12
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.071 / + 0.119 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖntöttvas
kedélyMint Cast
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység156 a 217
Tipikus szakítószilárdság65,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7213990060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANJ8 Rúdöntvény 65-45-12 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3 láb.+/- 3.000 "156 a 217€165.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK1 rúdöntvény 65-45-12 3 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148 "3 láb.+/- 3.000 "153 a 207€579.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTH7 rúdöntvény 65-45-12 1 1/2 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC9HWM 3GTH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "156 a 217€303.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP9 rúd öntöttvas 65-45-12 1 1/2 hüvelyk D x 1 láb hosszúság
€70.58 /Mértékegység