Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANP7 Rod Steel 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JDH

APPROVED VENDOR 3ANP7 rúd acél 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC8JDH Típus: 3ANP7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€88.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa4140
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0010 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHidegen kész / hőkezelt
típusPrecíziós központ nélküli kör
Tipikus keménység321
Tipikus szakítószilárdság125,000 PSI
Tipikus hozamerősség105,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7228501080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖtvözet típusaÁtmérőTipikus keménységÁtmérő toleranciabefejezHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKN2 Rúd acél 4140 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BWM 2HKN2Általános rendeltetésű41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€7.32
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV1 rúdacél 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYH 2HKV1Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€43.61
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2HKV7 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BYP 2HKV7Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€99.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF3 Rod Steel 4140 1 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBA 2KUF3Általános rendeltetésű41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "Csiszolatlan3 ft.+/- 3.000 "€122.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUF9 Rod Steel 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2KBG 2KUF9Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan3 ft.+/- 3.000 "€274.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2KUH8 rúdacél 4140 1 7/8 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC2KBT 2KUH8Általános rendeltetésű41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "Csiszolatlan6 ft.+/- 6.000 "€432.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUJ1 Rod Steel 8620 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KBV 2KUJ1Általános rendeltetésű86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "Csiszolatlan1 ft.+/- 1.000 "€40.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP7 rúd acél 4140 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€88.64 /Mértékegység