Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT Threaded Rod 1-8x6 Feet | AA9QUP 1EPD7

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT menetes rúd 1-8x6 láb

Raktáron
Tétel: AA9QUP Típus: 3810008TRB-6FTKereszthivatkozás: 1EPD7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€341.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A / 2B
színekFekete
befejezFekete
AnyagNejlon
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységM71 (R113)
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság12,000 psi
MenetirányJobbkezes
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3801024TRB-4FT menetes rúd 10-24x4 láb | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4 láb.10-24UNC139 psi€26.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3801024TRB-6FT menetes rúd 10-24x6 láb | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6 láb.10-24UNC139 psi€39.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3831218TRB-4FT Menetes rúd 5/16-18x4 láb | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4 láb.5 / 16-18UNC403 psi€41.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3875010TRB-4FT Menetes rúd 3/4-10x4 láb | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4 láb.3 / 4-10UNC-€112.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3810008TRB-6FT menetes rúd 1-8x6 láb
€341.24 /Mértékegység