Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 371365G Hex Locknut Castlated 1 1/8-12, 5PK | AF2WQR 6YHL0

APPROVED VENDOR 371365G hatlapú záranya öntött 1 1/8-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2WQR Modell: 371365GKereszthivatkozás: 6YHL0
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
€89.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság1.156 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.125 "
Rés mélysége0.830 "
Slot Width0.33 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8595
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371365G hatlapú záranya öntött 1 1/8-12, 5PK
€89.29 /csomag