ERIEZ 135682P mágnesrács, ritkaföldfém 12 x 16 x 1 1/2in | AB3NXK 1ULY4

ERIEZ 135682P mágnesrács, ritkaföldfém, 12 x 16 x 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3NXK Modell: 135682PKereszthivatkozás: július 1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,067.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses rács
Magasság1.5 "
Intenzitás tartomány (Gauss)10700
Hossz12 "
Mágneses típusRitkaföld
Max. Húzza a kapcsolatot80 uncia a felületen 1/4" átmérőjű acél tesztgolyóval
Temp. Hatótávolság0 fok 150 fokig.
típusNégyszögletes
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.02
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8431499085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szabadon folyó anyag (por vagy szemcsés)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHossztípusSzélességÁr
ERIEZ 135677P mágneses rács ritka föld 6 x 6 x 1 1 / 2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"Négyszögletes6"€1,320.22
ERIEZ 135663P mágneses rács ritkaföldfém 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"Négyszögletes8"€2,140.04
ERIEZ 135678P Ritkaföldfém mágnesrács 6 x 10 x 1 1/2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Négyszögletes10 "€2,117.50
ERIEZ 135664P mágneses rács Ritkaföldfém 10 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "Négyszögletes10 "€2,814.50
ERIEZ 135679P mágneses rács ritkaföldfém 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"Négyszögletes12 "€2,634.40
ERIEZ 135680P mágnesrács, ritkaföldfém 12 x 12 x 1 1/2in | AB3NXJ 1ULY3 135680P-12 "Négyszögletes12 "€3,972.77
ERIEZ 135683P mágnesrács, ritkaföldfém 14 x 14 x 1 1/2 hüvelyk | AB3NXL 1ULY5 135683P-14 "Négyszögletes14 "€5,915.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 135682P mágnesrács, ritkaföldfém, 12 x 16 x 1 1/2 hüvelyk
€5,067.50 /Mértékegység