Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 371285G Hatlapfejű záranya öntött 7/8-14, 10PK | AF2WQN 6YHK7

APPROVED VENDOR 371285G hatszögletű záranya öntött 7/8-14, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2WQN Modell: 371285GKereszthivatkozás: 6YHK7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság29 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret7 / 8 "
Rés mélysége0.670 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371285G hatszögletű záranya öntött 7/8-14, 10PK
€85.17 /csomag