Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 371045G Hex Locknut Castlated 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G hatszögletű záranya öntött 5/16-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2WQF Modell: 371045GKereszthivatkozás: 6YHK0
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
€95.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság21 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret5 / 16 "
Rés mélysége0.240 "
Slot Width0.12 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G hatszögletű záranya öntött 5/16-24, 100PK
€95.17 /csomag