Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D836 302-es alátéthenger, teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.020 hüvelyk | AC6TYB

APPROVED VENDOR 36D836 alátéthenger 302 Full Hard 6 x 100 hüvelyk x 0.020 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC6TYB Modell: 36D836
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
€19.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekEzüstfém
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell Keménység40-45 C MÉRLEG
Méret6 x 100 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7220207015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D824 302-es alátéthenger, teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.001 hüvelyk | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "€69.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D830 alátéttekercs 302 Teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.007 hüvelyk | AC6TXV 36D8300.178mm+/- 0.0005 "€75.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D836 alátéthenger 302 Full Hard 6 x 100 hüvelyk x 0.020 hüvelyk
€19.93 /Mértékegység