Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D824 302-es alátéthenger, teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.001 hüvelyk | AC6TXN

APPROVED VENDOR 36D824 alátéthenger 302 Full Hard 6 x 100 hüvelyk x 0.001 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6TXN Modell: 36D824
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
€69.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekEzüstfém
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell Keménység40-45 C MÉRLEG
Méret6 x 100 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.025mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0001 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7220209030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D830 alátéttekercs 302 Teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.007 hüvelyk | AC6TXV 36D8300.178mm+/- 0.0005 "€75.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D836 302-es alátéthenger, teljesen kemény 6 x 100 hüvelyk x 0.020 hüvelyk | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "€87.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D824 alátéthenger 302 Full Hard 6 x 100 hüvelyk x 0.001 hüvelyk
€69.47 /Mértékegység