Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 362511050 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1/2, 5PK | AD6TRD 4AGT4

APPROVED VENDOR 362511050 Hatlapfejű csavar 5/8-11 X 1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AD6TRD Típus: 362511050Kereszthivatkozás: 4AGT4
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
€13.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége29 / 32 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz1 / 2 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság2260 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 350013100 Hatlapfejű csavar 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 362511050 Hatlapfejű csavar 5/8-11 X 1/2, 5PK
€13.15 /csomag