Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 354265G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 7/8-9, 10PK | AF2XNC 6YRK8

APPROVED VENDOR 354265G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 7/8-9, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2XNC Modell: 354265GKereszthivatkozás: 6YRK8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€40.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Jam Locknut
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság31 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret7 / 8 "
Rés mélysége0.260 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 354265G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 7/8-9, 10PK
€40.81 /csomag