WOODHEAD 1200740232 Kétkulcsos foglalat, 6 pólusú, 1/4-18 NPT menet, 1.0 láb hosszú

Tétel: CH2JKY Típus: 1200740232Cross Ref: 7R6A00A19A120
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat
Kábeltípusvezetékek
Csatolás típusaBelső szál
KulcsnyílásKettős
Hossz0.305m
Szerelési menetméret1/4 "- 18 NPT
Pólusok száma6
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típus
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikrováltozás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaHosszSzerelési menetméretPólusok számatípusÁr
WOODHEAD 1200740014 Kettős kulcsú fogó, 2 pólusú, 1/4 - 18 NPT menet, 1.0 láb hosszúság | CH2HRL 7R2A00A19A120 1200740014Belső szál0.305m1/4 "- 18 NPT2-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740044 Férfi tartály, 2 pólusú, 12 hüvelykes, 1/2-14 NPT méret | CH2HRU 7R2006A19A1203 1200740044------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740042 Kettős kulcsú foglalat, 2 pólusú, 1/2 - 14 NPT menet, egyenes, 1.0 láb hosszú | CH2HRW 7R2006A19A120 1200740042Külső szál0.305m1/2 "- 14 NPT2férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740041 Férfi tartály, 2 pólusú, 12 hüvelykes, 18/1 méretű, PVC, rozsdamentes acél | CH2HRX 7R2006A17A1201 1200740041------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740040 Férfi tartály, 2 pólusú, 12 hüvelykes, 18/1 méret | CH2HRZ 7R2006A17A120 1200740040------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740081 Kétkulcsos foglalat, 3 pólusú, 1/4-18 NPT menet, egyenes, hossz 1.83 m | CH2HYL 7R3A06A19F060 1200740081Külső szál1.83m1/4 "- 18 NPT3férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200740077 Férfi tartály, 3 pólusú, 5 láb, 18/1 méretű, PVC, rozsdamentes acél | CH2HYQ 7R3A06A17F0501 1200740077------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200740232 Kétkulcsos foglalat, 6 pólusú, 1/4-18 NPT menet, 1.0 láb hosszú