Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 350612-1 Rivet Round 3/16 Diameter 3/4 L, 125PK | AE9KJL 6KE76

APPROVED VENDOR 350612-1 Kerek szegecs 3/16 Átmérő 3/4 L, 125PK

Raktáron
Tétel: AE9KJL Modell: 350612-1Kereszthivatkozás: 6KE76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.335 "
Fejmagasság0.14 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 350612-1 Kerek szegecs 3/16 Átmérő 3/4 L, 125PK
€20.17 /csomag