JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W339 kosaras teherautó 12 Bu. Kapacitás Fehér 36 hüvelyk hosszúság | AC6GRQ

APPROVED VENDOR 33W339 kosaras teherautó 12 Bu. Kapacitás fehér 36 hüvelyk hosszú

Raktáron
Cikkszám: AC6GRQ Típus: 33W339

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€379.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár teherautó
Kosármélység27-1 / 2 "
Kosár hossza36 "
Kosár szélessége26 "
Bushel kapacitás12
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret3"
Görgős típus(4) Forgatható
színekfehér
Terhelhetőség600 font
AnyagVinyl
Teljes magasság34 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség26 "
kötet15 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás15 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.1
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)70.1
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bélésszövet (vászon)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapacitás Kék 30 hüvelyk hosszúság AC6GQD 33W3033"Kék27 "30 "20 "7.5 köb. ft.€287.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W304 kosaras teherautó 6 Bu. Kapacitás Piros 30 hüvelyk hosszúság | AC6GQE 33W3043"Piros27 "30 "20 "7.5 köb. ft.€287.48
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapacitás Piros 36 hüvelyk hosszúság AC6GQG 33W3073"Piros31.5 "36 "24 "12.5 köb. ft.€343.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W308 kosaras teherautó 10 Bu. Kapacitás kék 36 hüvelyk hosszúság | AC6GQH 33W3083"Kék31.5 "36 "24 "12.5 köb. ft.€343.39
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapacitás Kék 36 hüvelyk hosszúság AC6GQK 33W3113"Kék34 "36 "26 "15 köb. ft.€321.59
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapacitás Piros 36 hüvelyk hosszúság AC6GQL 33W3123"Piros34 "36 "26 "15 köb. ft.€321.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W315 kosaras teherautó 16 Bu. Kapacitás kék 40 hüvelyk hosszúság | AC6GQP 33W3153"Kék36.5 "40 "28 "20 köb. ft.€456.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 33W339 kosaras teherautó 12 Bu. Kapacitás fehér 36 hüvelyk hosszú
€379.03 /Mértékegység