JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W303 Basket Truck 6 Bu. Kapacitás Kék 30 hüvelyk hosszúság AC6GQD

APPROVED VENDOR 33W303 kosaras teherautó 6 Bu. Kapacitás kék 30 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC6GQD Típus: 33W303

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár teherautó
Kosármélység20-1 / 2 "
Kosár hossza30 "
Kosár szélessége20 "
Bushel kapacitás6
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret3"
Görgős típus(4) Forgatható
színekKék
Terhelhetőség600 font
AnyagVinyl
Teljes magasság27 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség20 "
kötet7.5 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás7.5 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bélésszövet (vinil)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W304 kosaras teherautó 6 Bu. Kapacitás Piros 30 hüvelyk hosszúság | AC6GQE 33W3043"Piros27 "30 "20 "7.5 köb. ft.€303.87
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W307 Basket Truck 10 Bu. Kapacitás Piros 36 hüvelyk hosszúság AC6GQG 33W3073"Piros31.5 "36 "24 "12.5 köb. ft.€375.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W308 kosaras teherautó 10 Bu. Kapacitás kék 36 hüvelyk hosszúság | AC6GQH 33W3083"Kék31.5 "36 "24 "12.5 köb. ft.€375.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 33W311 Basket Truck 12 Bu. Kapacitás Kék 36 hüvelyk hosszúság AC6GQK 33W3113"Kék34 "36 "26 "15 köb. ft.€330.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 33W312 Basket Truck 12 Bu. Kapacitás Piros 36 hüvelyk hosszúság AC6GQL 33W3123"Piros34 "36 "26 "15 köb. ft.€330.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W315 kosaras teherautó 16 Bu. Kapacitás kék 40 hüvelyk hosszúság | AC6GQP 33W3153"Kék36.5 "40 "28 "20 köb. ft.€532.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33W316 kosaras teherautó 16 Bu. Kapacitás Piros 40 hüvelyk hosszúság | AC6GQQ 33W3163"Piros36.5 "40 "28 "20 köb. ft.€532.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 33W303 kosaras teherautó 6 Bu. Kapacitás kék 30 hüvelyk hosszú
€303.87 /Mértékegység