Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 331218075 Hex Cap Screw 5/16-18 X 3/4, 10PK | AD6TQZ 4AGR9

APPROVED VENDOR 331218075 Hatlapfejű csavar 5/16-18 X 3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AD6TQZ Típus: 331218075Kereszthivatkozás: 4AGR9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€9.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság403 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 350013100 Hatlapfejű csavar 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 331218075 Hatlapfejű csavar 5/16-18 X 3/4, 10PK
€9.44 /csomag