JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32V411 Huzalpolcok 74x36x18 4 polc fekete | AC6CLM

APPROVED VENDOR 32V411 Drótpolc 74x36x18 4 polc fekete

Raktáron
Tétel: AC6CLM Modell: 32V411

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekFekete
Mélység18 "
befejezPorbevonatú
Magasság74 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás300 font
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség36 "
Drótpolc befejezésePorbevonat
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.7875
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolcok számaPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPK8 Polcindító H 63 W 24 D 18 Fekete | AC2JPF 2KPK818 "63 "4800 fontKezdő24 "€317.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPK9 Polcindító H 63 W 36 D 18 Fekete | AC2JPG 2KPK918 "63 "4800 fontKezdő36 "€340.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPL1 Polcindító H 63 W 48 D 18 Fekete | AC2JPH 2KPL118 "63 "4800 fontKezdő48 "€363.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPL2 Polcindító H 63 W 60 D 18 Fekete | AC2JPJ 2KPL218 "63 "4600 fontKezdő60 "€421.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPL3 Polcindító H 63 W 72 D 18 Fekete | AC2JPK 2KPL318 "63 "4600 fontKezdő72 "€363.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPL4 Polc indító H 63 W 24 D 24 Fekete | AC2JPL 2KPL424 "63 "4800 fontKezdő24 "€300.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KPL5 Polc indító H 63 W 36 D 24 Fekete | AC2JPM 2KPL524 "63 "4800 fontKezdő36 "€364.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32V411 Drótpolc 74x36x18 4 polc fekete
€268.23 /Mértékegység