JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J023 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHJ

APPROVED VENDOR 32J023 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1 in

Tétel: AC6AHJ Modell: 32J023

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag304 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett alacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 F-tól 365 F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481801050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J022 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHH 32J0223 / 4 "€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32J023 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Fnpt x Mnpt 1 in