Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H998 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 1 In | AC6AGH

APPROVED VENDOR 32H998 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AC6AGH Modell: 32H998

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€60.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag304 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 F-tól 365 F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481801050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H994 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD 32H9941 / 4 "€26.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H995 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "€26.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H996 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF 32H9961 / 2 "€27.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H997 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "€41.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H999 golyóscsap alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "€93.90
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 32J001 Gömbcsap alacsony ólomtartalmú sárgaréz Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGK 32J0011.5 "€122.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32J002 Golyósszelep alacsony vezetékes sárgaréz Inline Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"€207.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H998 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1 In
€60.22 /Mértékegység