Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30C516 Lépés fel/le feszültségváltó 200va | AC4JCH

APPROVED VENDOR 30C516 Step Up/down feszültség átalakító 200va

Raktáron
Tétel: AC4JCH Modell: 30C516
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
€75.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültség-átalakító fokozása / csökkentése
Átalakítja110-220 VAC, 220-110 VAC
Mélység5.9 "
Ház anyagaFekete acél
Magasság3.9 "
Hz50/60
FelszerelésHordozható
Hőmérséklet Emelkedik80 fok C
VA minősítés200VA
Szélesség4.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.998
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8504409580
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C515 FEL / LE Feszültségátalakító 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€57.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C517 FEL / LE Feszültségátalakító 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€107.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C518 FEL / LE Feszültségátalakító 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€137.76
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C519 FEL / LE Feszültségátalakító 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€187.22
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C520 FEL / LE Feszültségátalakító 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1 kVA-es7.5 "€269.68
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C521 FEL / LE Feszültségátalakító 1.5kva | AC4JCN 30C5219.8 "5.9 "1.5 kVA-es7.5 "€329.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C522 FEL / LE Feszültségátalakító 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2 kVA-es7.5 "€346.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 30C516 Step Up/down feszültség átalakító 200va
€75.09 /Mértékegység