JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C521 FEL / LE Feszültségátalakító 1.5kva | AC4JCN

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down feszültség átalakító 1.5kva

Raktáron
Tétel: AC4JCN Modell: 30C521

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€329.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültség-átalakító fokozása / csökkentése
Átalakítja110-220 VAC, 220-110 VAC
Mélység9.8 "
Ház anyagaFekete acél
Magasság5.9 "
Hz50/60
FelszerelésHordozható
Hőmérséklet Emelkedik80 fok C
VA minősítés1.5 kVA-es
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5995
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8504409580
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C515 FEL / LE Feszültségátalakító 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€57.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30C516 Lépés fel/le feszültségváltó 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "€75.09
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C517 FEL / LE Feszültségátalakító 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€107.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C518 FEL / LE Feszültségátalakító 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€137.76
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C519 FEL / LE Feszültségátalakító 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€187.22
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C520 FEL / LE Feszültségátalakító 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1 kVA-es7.5 "€269.68
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 30C522 FEL / LE Feszültségátalakító 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2 kVA-es7.5 "€346.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 30C521 Step Up/down feszültség átalakító 1.5kva
€329.36 /Mértékegység