Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In

Raktáron
Tétel: AF4UVF Modell: 3/8 X 3/8 X 55Kereszthivatkozás: 9L304

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobtömítés
test anyagaGumi
ÉpítésGumi
DesignNégyzet alakú vágás
Átmérő55 "
Nyitás55 "
típusNégyzet alakú vágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód4016935050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Drum Gasket 55 In
€7.18 /Mértékegység