Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJL9 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 1/4-18 | AC4FDM

APPROVED VENDOR 2ZJL9 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 1/4-18

Raktáron
Tétel: AC4FDM Modell: 2ZJL9
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
€31.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz30 "
Férfi szál (in.)1 / 4-18
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJN7 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "€32.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJP5 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEC 2ZJP51 / 2 "7 / 8 "€34.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJR3 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 3/8-18 | AC4FEK 2ZJR31 / 2 "7 / 8 "€41.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL9 tömlőszerelvény 30 hüvelyk hosszúság 1/4-18
€31.68 /Mértékegység