APPROVED VENDOR U22080.050.0250 Threaded Stud B7 Plain 1/2-13X2-1/2, 250PK | AB6YMG 22RU24

APPROVED VENDOR U22080.050.0250 menetes csap B7 sima 1/2-13X2-1/2, 250PK

Raktáron
Tétel: AB6YMG Modell: U22080.050.0250Kereszthivatkozás: 22RU24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€300.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.52
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0250 menetes csap B7 sima 1/2-13X2-1/2, 250PK
€300.60 /csomag