Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU3 rúd polipropilén átlátszó 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYR

APPROVED VENDOR 2XPU3 rúd polipropilén átlátszó 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3YYR Modell: 2XPU3
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
€8.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő1 / 2 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagPolikarbonát
Max. Hőmérséklet250 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság10,500 psi
típusGépi fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPT9 rúd polipropilén átlátszó 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU1 rúd polipropilén átlátszó 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU2 rúd polipropilén átlátszó 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU4 rúd polipropilén átlátszó 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU5 rúd polipropilén átlátszó 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€16.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU6 rúd polipropilén átlátszó 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€27.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU7 rúd polipropilén átlátszó 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYW 2XPU71.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€44.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPU3 rúd polipropilén átlátszó 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€8.49 /Mértékegység