Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV78 mellbimbó 3 x 12 fekete hegesztett acél | AC3WAX

APPROVED VENDOR 2WV78 mellbimbó 3 x 12 fekete hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AC3WAX Típus: 2WV78
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
€84.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete hegesztett acél
Hossz12 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.216 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.38
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságAlapvető kapcsolat típusatest anyagaHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP3 Mellbimbó 1 1/2 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EFD 1CPP30.145 "Menet az egyik végénFekete acél1.5 "300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€6.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP6 mellbimbó 1 1/2 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EFG 1CPP60.145 "Menet az egyik végénFekete acél4"300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP7 Mellbimbó 1 1/2 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EFH 1CPP70.145 "Menet az egyik végénFekete acél6"300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€19.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP8 mellbimbó 1 1/2 x 12 hüvelykes fekete acél | AA9EFJ 1CPP80.145 "Menet az egyik végénFekete acél12 "300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€36.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP9 Mellbimbó 2 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EFK 1CPP90.154 "Menet az egyik végénFekete acél1.5 "300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€7.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPR1 mellbimbó 2 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EFL 1CPR10.154 "Menet az egyik végénFekete acél2"300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€10.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPR2 mellbimbó 2 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EFM 1CPR20.154 "Menet az egyik végénFekete acél3"300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€15.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV78 mellbimbó 3 x 12 fekete hegesztett acél
€84.92 /Mértékegység