Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP8 mellbimbó 1 1/2 x 12 hüvelykes fekete acél | AA9EFJ

APPROVED VENDOR 1CPP8 mellbimbó 1 1/2 x 12 hüvelykes fekete acél

Raktáron
Tétel: AA9EFJ Modell: 1CPP8
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
€36.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenet az egyik végén
test anyagaFekete acél
Hossz12 "
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.145 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságAlapvető kapcsolat típusatest anyagaHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP3 Mellbimbó 1 1/2 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EFD 1CPP30.145 "Menet az egyik végénFekete acél1.5 "300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€6.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP6 mellbimbó 1 1/2 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EFG 1CPP60.145 "Menet az egyik végénFekete acél4"300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP7 Mellbimbó 1 1/2 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EFH 1CPP70.145 "Menet az egyik végénFekete acél6"300 psi @ 550 fok F1.9 "1.5 "80€19.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPP9 Mellbimbó 2 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EFK 1CPP90.154 "Menet az egyik végénFekete acél1.5 "300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€7.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPR1 mellbimbó 2 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EFL 1CPR10.154 "Menet az egyik végénFekete acél2"300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€10.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPR2 mellbimbó 2 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EFM 1CPR20.154 "Menet az egyik végénFekete acél3"300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€15.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPR3 mellbimbó 2 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EFN 1CPR30.154 "Menet az egyik végénFekete acél4"300 psi @ 550 fok F2.375 "2"80€18.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPP8 mellbimbó 1 1/2 x 12 hüvelykes fekete acél
€36.93 /Mértékegység