Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU27 Utcai könyök 90 fok 2-1/2 hüvelyk Mnptxfnpt | AC3VRT

APPROVED VENDOR 2WU27 utcai könyök 90 fok 2-1/2 hüvelyk Mnptxfnpt

Raktáron
Tétel: AC3VRT Modell: 2WU27
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
€56.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6245
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW3 Utcai könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€14.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW4 Utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€13.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW5 Utcai könyök 90 fok 1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€11.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW6 Utcai könyök 90 fok 3/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€13.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBW7 utcai könyök 90 fokos 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€27.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW8 Utcai könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€49.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBW9 utcai könyök 90 fokos 1-1 / 2 hüvelykes Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€60.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU27 utcai könyök 90 fok 2-1/2 hüvelyk Mnptxfnpt
€56.87 /Mértékegység