JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WTR4 billenő munkaállvány 19x20 hüvelykes 330 font. Kapacitás | AC3VNQ

APPROVED VENDOR 2WTR4 dönthető munkaállvány 19x20 hüvelyk 330 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC3VNQ Típus: 2WTR4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető munkaállvány
Kerékméret3 x 1 "
Görgős típusPoliuretán forgatható
színekKék
Mélység20 "
Magasság tartomány28–42 ”
Ajakmagasság1.25 "
Terhelhetőség330 font
AnyagAcél
Görgők száma4
Dőlésszög40 fok
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasság tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WTR3 billenő munkaállvány 19x20 hüvelykes 330 font. Kapacitás | AC3VNP 2WTR320–28 ”€802.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WTR4 dönthető munkaállvány 19x20 hüvelyk 330 font. Kapacitás
€764.67 /Mértékegység