JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ULP2 Pofavég szerelvény jobb átmérője 5/16 hüvelyk 4 1/2 hüvelyk | AC3LVP

APPROVED VENDOR 2ULP2 pofavég szerelvény jobb átmérője 5/16 hüvelyk 4 1/2 hüvelyk

Tétel: AC3LVP Modell: 2ULP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocs vége
AnyagKovácsolt és melegen horganyzott acél
Felvesz4-1 / 2 "
Dia Dia.5 / 16 "
típusÁllkapocsvég, tájolás jobb
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULP2 pofavég szerelvény jobb átmérője 5/16 hüvelyk 4 1/2 hüvelyk