VESTIL SPTT-05 acél hordozható billenő teherautó, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZHB Modell: SPTT-05

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,721.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosítási kosár
Alkalmazás Hulladék, forgács és hulladék lerakása
Bushel kapacitás26 Bushels
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoli-acél
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Nyomtáv14 ga.
Mérő (acél)14
Magasság36 3 / 16 "
Hossz57 9 / 16 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Csomag mérete1
kötet18 köb. ft.
Kerék anyagaPoli-acél
Szélesség26 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)91.92
Hajó hossza (cm)146.21
Hajószélesség (cm)66.68
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásNyomtávMagasságTételHosszkötetSzélességÁr
VESTIL SPTT-10 acél hordozható billenő teherautó, 1500 Lb. Kapacitás | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 ga.36 3 / 16 "Garatkocsi58 3 / 16 "27 köb. ft.38 1 / 4 "€2,535.91
VESTIL SPTT-15 acél hordozható billenő teherautó, 2000 Lb. Kapacitás | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 lbs.12 ga.46 3 / 16 "Garatkocsi65 1 / 4 "40 köb. ft.38 1 / 4 "€3,039.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPTT-05 acél hordozható billenő teherautó, 1000 Lb. Kapacitás
€1,721.88 /Mértékegység