Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UHC4 Taper Pin Threaded 5/16-24 X 2 23/32, 5PK | AC3LDV

APPROVED VENDOR 2UHC4 kúpos csap menetes 5/16-24 x 2 23/32, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3LDV Modell: 2UHC4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.339 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz2 23 / 32 "
Rockwell KeménységB85
Méret#6
Kis vég Dia.0.234 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret5 / 16-24
típusCsavarmenetes
Használható hossz2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC4 kúpos csap menetes 5/16-24 x 2 23/32, 5PK
€24.18 /csomag