Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UGY3 Kúpcsap Menetes 18-8 5/8-18 x 5 15/16 | AC3LCZ

APPROVED VENDOR 2UGY3 kúpos csap menetes 18-8 5/8-18 x 5 15/16

Raktáron
Tétel: AC3LCZ Modell: 2UGY3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€78.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.704 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz5 15 / 16 "
Rockwell KeménységB90
Méret#10
Kis vég Dia.0.531 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret5 / 8-18
típusCsavarmenetes
Használható hossz5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY3 kúpos csap menetes 18-8 5/8-18 x 5 15/16
€78.47 /Mértékegység