Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UGX1 kúpos csap, menetes 18-8 1/2-20 x 3 1/4 | AC3LCP

APPROVED VENDOR 2UGX1 kúpos tű, menetes 18-8 1/2-20 x 3 1/4

Raktáron
Tétel: AC3LCP Modell: 2UGX1
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
€37.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.589 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységB90
Méret#9
Kis vég Dia.0.406 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret1 / 2-20
típusCsavarmenetes
Használható hossz2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX1 kúpos tű, menetes 18-8 1/2-20 x 3 1/4
€37.05 /Mértékegység