BURNDY YSCM167 Splice, 0.81 hüvelykes méret

Tétel: CF4DXE Modell: YSCM167
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételsplice
Színkódnarancs
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.81 "
Szalaghossz1-1 / 16 "
Feszültségértékelés0.32 "

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódDia kívül.Teljes hosszVezetékméretÁr
BURNDY YS2CA1 toldás, 2 AWG vezetőméret | CF4ATN YS2CA1Rózsaszín-2.44 "2 AWG-
ajánlatkérés
BURNDY YSCM133 toldás, 0.81 hüvelykes méret | CF4DXF YSCM133Fekete-0.81 "--
ajánlatkérés
BURNDY YSV25FXB toldás, 3.18 hüvelykes méret | CF4DZV YSV25FXBRózsaszín-0.21 "--
ajánlatkérés
BURNDY YSP4CT toldó, 2.16 hüvelykes méret | CF4EAW YSP4CTSzürke-1.99 "4 AWG-
ajánlatkérés
BURNDY YSP39T toldó, 3.72 hüvelykes méret | CF4EAX YSP39TFekete-4.19 "7.29 "-
ajánlatkérés
BURNDY YSP34T toldó, 1.81 hüvelykes méret | CF4EAY YSP34Tbarna-3.55 "500 kcmil-
ajánlatkérés
BURNDY YSP31T toldó, 2.79 hüvelykes méret | CF4EAZ YSP31TPiros-2.83 "7.01 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YSCM167 Splice, 0.81 hüvelykes méret