Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UGR5 Kúpcsapos menet 1/4-28X1 29/32, 5PK | AC3LBK

APPROVED VENDOR 2UGR5 kúpos tűs menet 1/4-28X1 29/32, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3LBK Modell: 2UGR5
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
€32.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.248 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 29 / 32 "
Rockwell KeménységB90
Méret#4
Kis vég Dia.0.187 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret1 / 4-28
típusCsavarmenetes
Használható hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGR5 kúpos tűs menet 1/4-28X1 29/32, 5PK
€32.57 /csomag