JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL9 hordozható kábeltartó 16/4 Awg 250ft fekete | AC3JMP

APPROVED VENDOR 2TYL9 hordozható kábeltartó 16/4 Awg 250ft fekete

Raktáron
Tétel: AC3JMP Modell: 2TYL9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€497.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Kabát típusaELHELYEZ
Max. Amper10
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.413 "
Vezetők száma4
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5875
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL6 hordozható kábeltartó 18/3 Awg 250ft fekete | AC3JML 2TYL6100.35 "3Fekete, fehér, zöld18 AWG€283.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL7 hordozható kábeltartó 18/4 Awg 250ft fekete | AC3JMM 2TYL770.377 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€348.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYL8 hordozható kábeltartó 16/3 Awg 250ft fekete | AC3JMN 2TYL8130.381 "3Fekete, fehér, zöld16 AWG€387.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYN1 hordozható kábeltartó 14/3 Awg 250ft fekete | AC3JMQ 2TYN1180.519 "3Fekete, fehér, zöld14 AWG€658.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYN2 hordozható kábeltartó 14/4 Awg 250ft fekete | AC3JMR 2TYN2150.563 "4Fekete, fehér, piros, zöld14 AWG€902.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYN3 hordozható kábeltartó 12/3 Awg 250ft fekete | AC3JMT 2TYN3250.59 "3Fekete, fehér, zöld12 AWG€1,020.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYN4 hordozható kábeltartó 12/4 Awg 250ft fekete | AC3JMU 2TYN4200.641 "4Fekete, fehér, piros, zöld12 AWG€1,266.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYL9 hordozható kábeltartó 16/4 Awg 250ft fekete
€497.36 /Mértékegység