APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plaftorm Truck 250 Lb. | AC3HYC

APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plaftorm Truck 250 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HYC Modell: 2TUT8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtendable Platform Truck
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1"
színekEzüst
Fedélzeti magasság6.5 "
Fedélzet hossza19.75 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzeti típusAlumínium
Fedélzet szélessége17.5 "
Hosszabbított19 1/2 "- 28"
Keret anyagAlumínium
Fogantyú típusaBővíthető
Terhelhetőség250 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság37.5 "
Teljes hossz19.75 "
Teljes szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.32
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8716805010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT8 Extendable Plaftorm Truck 250 Lb.
€241.25 /Mértékegység