Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RYW8 görgő 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 hüvelyk | AC3EWA

APPROVED VENDOR 2RYW8 görgő 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3EWA Modell: 2RYW8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.3 / 8 "
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert70-85 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza1.5 "
Hub szélessége1-1 / 2 "
Terhelési érték250 font
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság14 fok és 150 fok F között
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3.5 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerékcsapágyakÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA81 Görgőkerék 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0-299 font155 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€5.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA89 Görgőkerék 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0-299 font250 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA93 Görgőkerék 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között1 részes Delrin (R)€7.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA95 görgő 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€12.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA97 görgő 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0-299 font165 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F közöttPecsétes labda€20.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KA99 görgő 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€11.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1KB11 görgő 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0-299 font275 fontVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savNem számít14 fok és 150 fok F között2 részes Delrin (R)€14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RYW8 görgő 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 hüvelyk
€13.36 /Mértékegység