Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPF5 rezgésszigetelő 165 Lb Max 3/8-16 | AC2WRA

APPROVED VENDOR 2NPF5 rezgésszigetelő 165 Lb Max 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC2WRA Modell: 2NPF5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCyl. Rezgésszigetelő
Henger Dia.2"
Magasság1.625 "
AnyagGumi
Max. Terhelés lefelé történő tömörítéssel (Lb.)165
Max. Terhelés oldalra nyíró (Lb.)55
FelszerelésTömörítés
EllenállóKopás
CsavarokTiszta horganyzott, 5. fokozat
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusNői szálak felső vége, férfi szálak, alsó vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód4016993500
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.MagasságCsavarokMenet hosszaMenetmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ5 Rezgésszigetelő 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€2.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ6 Rezgésszigetelő 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "8-32Férfi szálak mindkét végén€3.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ7 Rezgésszigetelő 40 Lb Max 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€4.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ8 Rezgésszigetelő 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NNZ9 Rezgésszigetelő 45 Lb Max 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Tiszta horganyzott, 5. fokozat5 / 8 "5 / 16-18Férfi szálak mindkét végén€4.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA1 Rezgésszigetelő 50 Lb Max 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "1 / 4-20Férfi szálak mindkét végén€3.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NPA2 rezgésszigetelő 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Tiszta horganyzott, 5. fokozat1 / 2 "M6 x 1Férfi szálak mindkét végén€4.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPF5 rezgésszigetelő 165 Lb Max 3/8-16
€13.27 /Mértékegység