JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2MRV3 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk 4 db | AC2TKH

APPROVED VENDOR 2MRV3 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk 4 db

Raktáron
Tétel: AC2TKH Modell: 2MRV3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpegboard
színekfehér
befejezEpoxi
Magasság24 "
Lyuk alakúRound
Lyuk méret9 / 32 "
Lyukközök1"
Terhelési érték275 font
Anyagpolipropilén
Tárolás16 sq ft.
Vastagság1 / 4 "
Szélesség48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.92
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekbefejezSzélességMagasságLyuk alakúLyuk méretTerhelési értékÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2MRV2 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk - 2 db | AC2TKG 2MRV21 / 4 "fehérEpoxi4824 "Round9 / 32 "275 font€215.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPA8 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 kék - 2 db | AE6KQC 5TPA81 / 2 "KékEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€168.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPA9 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 kék - 2 db-os csomag | AE6KQD 5TPA91 / 2 "KékEpoxi porszőrzet24 "42.5 "Négyzet3 / 8 "400 font€209.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC0 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 piros - 2 db | AE6KQE 5TPC01 / 2 "PirosEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€168.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC1 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 piros - 2 db | AE6KQF 5TPC11 / 2 "PirosEpoxi porszőrzet24 "42.5 "Négyzet3 / 8 "400 font€209.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC2 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 sárga - 2 db | AE6KQG 5TPC21 / 2 "SárgaEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€117.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC3 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 sárga - 2 db | AE6KQH 5TPC31 / 2 "SárgaEpoxi porszőrzet24 "42.5 "Négyzet3 / 8 "400 font€209.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MRV3 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk 4 db
€417.90 /Mértékegység