JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC1 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 piros - 2 db | AE6KQF

APPROVED VENDOR 5TPC1 négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 piros - 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6KQF Modell: 5TPC1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€158.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpegboard
színekPiros
befejezEpoxi porszőrzet
Magasság42.5 "
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
Terhelési érték400 font
AnyagAcél
Tárolás14.16 sq ft.
Vastagság1 / 2 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekbefejezSzélességMagasságLyuk alakúLyuk méretTerhelési értékÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2MRV2 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk - 2 db | AC2TKG 2MRV21 / 4 "fehérEpoxi4824 "Round9 / 32 "275 font€172.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2MRV3 Pegboard H 24 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk 4 db | AC2TKH 2MRV31 / 4 "fehérEpoxi4824 "Round9 / 32 "275 font€348.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPA8 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 kék - 2 db | AE6KQC 5TPA81 / 2 "KékEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€145.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPA9 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 kék - 2 db-os csomag | AE6KQD 5TPA91 / 2 "KékEpoxi porszőrzet24 "42.5 "Négyzet3 / 8 "400 font€158.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC0 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 piros - 2 db | AE6KQE 5TPC01 / 2 "PirosEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€145.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC2 Négyzet alakú lyukak 24 x 24 sárga - 2 db | AE6KQG 5TPC21 / 2 "SárgaEpoxi porszőrzet24 "24 "Négyzet3 / 8 "300 font€49.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPC3 Négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 sárga - 2 db | AE6KQH 5TPC31 / 2 "SárgaEpoxi porszőrzet24 "42.5 "Négyzet3 / 8 "400 font€158.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPC1 négyzet alakú lyukak 42-1/2 x 24 piros - 2 db-os csomag
€158.36 /Mértékegység