Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2ME27 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 3 Length, 10PK | AC2RBC

APPROVED VENDOR 2ME27 tiplicsap ötvözött acél, 3/8" X 3" hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AC2RBC Modell: 2ME27

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€15.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)28,700 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)14,350 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME27 tiplicsap ötvözött acél, 3/8" X 3" hosszúság, 10 PK
€15.03 /csomag