Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 5/8 Length, 50PK | AC2QVT 2MB92

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 5/8 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC2QVT Modell: U39080.031.0062Cross Ref: 2MB92 / 175M01
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
€39.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)20,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)10,000 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 5/8 hossz, 50 PK
€39.13 /csomag