Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2MB73 Dübelcsap ötvözött acél 1/4 X 3/8 hossz, 100 PK | AC2QVE

APPROVED VENDOR 2MB73 tiplicsap ötvözött acél, 1/4" X 3/8" hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC2QVE Modell: 2MB73
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
€28.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.2501–0.2503 ”
Dupla nyíróerő (font)12,800 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz3 / 8 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)6400
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB73 tiplicsap ötvözött acél, 1/4" X 3/8" hosszúság, 100 PK
€28.87 /csomag