JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUR2 Rúdöntvény 80-55-06 4.5 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2KCX

APPROVED VENDOR 2KUR2 rúdöntvény 80-55-06 4.5 hüvelyk átmérő x 1 láb

Raktáron
Tétel: AC2KCX Modell: 2KUR2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa80-55-06
Átmérő4.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.106 / + 0.202 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖntöttvas
kedélyMint Cast
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység187 a 255
Tipikus szakítószilárdság80,000 PSI
Tipikus hozamerősség55,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.76
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7207200075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUP7 Rúdöntvény 80-55-06 2.5 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2KCV 2KUP72.5 "+ 0.088 / + 0.148 "€161.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUP8 Rúdöntvény 80-55-06 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KCW 2KUP83"+ 0.088 / + 0.148 "€216.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUR3 Rúdöntvény 80-55-06 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KCY 2KUR35"+ 0.106 / + 0.202 "€578.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUR2 rúdöntvény 80-55-06 4.5 hüvelyk átmérő x 1 láb
€439.73 /Mértékegység