JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUR3 Rúdöntvény 80-55-06 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KCY

APPROVED VENDOR 2KUR3 rúd öntöttvas 80-55-06 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2KCY Modell: 2KUR3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa80-55-06
Átmérő5"
Átmérő tolerancia+ 0.106 / + 0.202 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖntöttvas
kedélyMint Cast
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység187 a 255
Tipikus szakítószilárdság80,000 PSI
Tipikus hozamerősség55,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7207200075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUP7 Rúdöntvény 80-55-06 2.5 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2KCV 2KUP72.5 "+ 0.088 / + 0.148 "€141.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUP8 Rúdöntvény 80-55-06 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2KCW 2KUP83"+ 0.088 / + 0.148 "€195.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2KUR2 Rúdöntvény 80-55-06 4.5 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2KCX 2KUR24.5 "+ 0.106 / + 0.202 "€397.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUR3 rúd öntöttvas 80-55-06 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€523.14 /Mértékegység