Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGP4 Barrel Bolt 1/4-20 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMP

APPROVED VENDOR 2JGP4 hordócsavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2EMP Modell: 2JGP4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€59.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége19 / 64 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány3 / 8 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP4 hordócsavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél, 5PK
€59.80 /csomag