Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT7 R Od Tömítés 5 Id x 5 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DPD

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od tömítés 5 ív x 5 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DPD Modell: 2HZT7
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
€52.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.5"
Magasság3 / 8 "
Belül Dia.5"
Dia kívül.5.5 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyagaAlacsony hőmérsékletű nitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
Shell Anyaguretán
méretekAlacsony hőmérsékletű nitril
típusDupla ajak, mély Z
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZL4 R Rúdtömítés 5 ív x 5 3/4 külső átmérő 3/8 sz x 5/8 ma | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€71.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZT8 R Rúdtömítés 5 Id x 5 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 9/16 Ma | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€51.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od tömítés 5 ív x 5 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma
€52.09 /Mértékegység